Startseite

ROSSINI - RSSL.500-32 FLUOR.CIRCOLARE 32W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 32 W

  • Sockel - G10q

  • Lampenform - Ring

  • Lichtfarbe - 33

  • Anwendung - allgemein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421100774

Artikelnummer

RSSL.500-32

Herstellernummer

L.500-32

Hersteller

RSS

Lampenleistung:

32 W

Sockel:

G10q

Lampenform:

Ring

Lichtfarbe:

33

Anwendung:

allgemein

Ringdurchmesser:

300 mm

Interner Reflektor:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Lampada fluorescente circolare da attacco G10q e potenza 32W, tonalità 33 (normale).