ROSSINI - RSSL.285-10-1 LED D64 TRASP. 8W 2700K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 8...8 W
Lichtstrom - 800...800 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 145 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421577163
Artikelnummer
RSSL.285-10-1
Herstellernummer
L.285-10-1
Hersteller
RSS
Sockel:
E27
Lampenleistung:
8...8 W
Lichtstrom:
800...800 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
145 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Durchmesser:
64 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Fernbedienung möglich:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh