pagina iniziale

ROSSINI - RSSL.285-10-1 LED D64 TRASP. 8W 2700K

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 8...8 W

  • Flusso luminoso - 800...800 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 145 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421577163

Codice prodotto

RSSL.285-10-1

Cod. produttore

L.285-10-1

Produttore

RSS

Base:

E27

Potenza della lampada:

8...8 W

Flusso luminoso:

800...800 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

145 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Diametro:

64 mm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Controllo remoto possibile:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

8 kWh

Lampada LED E27 8W 2700K 800 lm