Startseite

ROSSINI - RSSL.203-12-C AR111 GU10 LED 12W 3000K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 12...12 W

  • Lichtstrom - 810...810 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 63 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421564736

Artikelnummer

RSSL.203-12-C

Herstellernummer

L.203-12-C

Hersteller

RSS

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

12...12 W

Lichtstrom:

810...810 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

63 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Farbe:

weiß

Durchmesser:

111 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Lampada LED. 12W. 3000K. GU10. AR111. 810 lm.