pagina iniziale

ROSSINI - RSSL.203-12-C AR111 GU10 LED 12W 3000K

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 12...12 W

  • Flusso luminoso - 810...810 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 63 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421564736

Codice prodotto

RSSL.203-12-C

Cod. produttore

L.203-12-C

Produttore

RSS

Base:

GU10

Potenza della lampada:

12...12 W

Flusso luminoso:

810...810 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

63 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Colore:

Bianco

Diametro:

111 mm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Controllo remoto possibile:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Lampada LED. 12W. 3000K. GU10. AR111. 810 lm.