Startseite

ROSSINI - RSSL.202-12-F-LED AR111 LED 12W 4000K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G53

  • Lampenleistung - 12...12 W

  • Lichtstrom - 910...910 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421564750

Artikelnummer

RSSL.202-12-F-LED

Herstellernummer

L.202-12-F-LED

Hersteller

RSS

Sockel:

G53

Lampenleistung:

12...12 W

Lichtstrom:

910...910 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

60 mm

Nennspannung:

12...12 V

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

DC

Farbe:

weiß

Durchmesser:

111 mm

Schutzart (IP):

IP20

Mit Fernbedienung:

nein

Lampada LED 12W. 4000K. g53. 910 lm