ROSSINI - RSSL.202-12-F-LED AR111 LED 12W 4000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G53
Potenza della lampada - 12...12 W
Flusso luminoso - 910...910 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015421564750
Codice prodotto
RSSL.202-12-F-LED
Cod. produttore
L.202-12-F-LED
Produttore
RSS
Base:
G53
Potenza della lampada:
12...12 W
Flusso luminoso:
910...910 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
60 mm
Tensione nominale:
12...12 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
DC
Colore:
Bianco
Diametro:
111 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Con telecomando / controllo remoto:
no