Startseite

ROSSINI - RSSKUN002 REGLETTE LED 5W 4000K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 400 lm

  • Länge - 300 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421562947

Artikelnummer

RSSKUN002

Herstellernummer

KUN002

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

400 lm

Länge:

300 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Breite:

21 mm

Werkstoff:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Schalter:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Schutzklasse:

II

Lichtfarbe:

weiß

Höhe/Tiefe:

35 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Reglette a LED a luce diretta, per applicazione a parete o plafone, particolarmente adatta per installazione sui mobili. 5W. 400 lm. 4000K