pagina iniziale

ROSSINI - RSSKUN002 REGLETTE LED 5W 4000K

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSSKUN002 REGLETTE LED 5W 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 400 lm

  • Lunghezza - 300 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421562947

Codice prodotto

RSSKUN002

Cod. produttore

KUN002

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

400 lm

Lunghezza:

300 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Larghezza:

21 mm

Materiale:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Con l'interruttore:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Con rilevatore di movimento:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Classe di protezione:

II

Colore della luce:

Bianco

Altezza / Profondità:

35 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Reglette a LED a luce diretta, per applicazione a parete o plafone, particolarmente adatta per installazione sui mobili. 5W. 400 lm. 4000K