ROSSINI - RSSKNT008BDA PLAFONIERA LED 104W 4K B DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 104 W
Schutzart (IP) - IP20
Dimmung DALI - ja
Leuchtenlichtausbeute - 90 lm/W
Packung
1 ST
EAN
8015421667390
Artikelnummer
RSSKNT008BDA
Herstellernummer
KNT008BDA
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
104 W
Schutzart (IP):
IP20
Dimmung DALI:
ja
Leuchtenlichtausbeute:
90 lm/W
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK02
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Außendurchmesser:
1200 mm
Schutzklasse:
I
Höhe/Tiefe:
47 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100