Startseite

ROSSINI - RSSKNT003NDA PLAFONIERA LED 69W 3K N DALI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 69 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Dimmung DALI - ja

  • Leuchtenlichtausbeute - 87 lm/W

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421667208

Artikelnummer

RSSKNT003NDA

Herstellernummer

KNT003NDA

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

69 W

Schutzart (IP):

IP20

Dimmung DALI:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

87 lm/W

Gehäusefarbe:

schwarz

Schlagfestigkeit:

IK02

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Außendurchmesser:

800 mm

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

47 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lampada a LED monoemissione per applicazione a plafone o a sospensione. Struttura in alluminio vuota al centro e diffusore circolare in policarbonato opale per una diffusione ottimale e uniforme dell a luce senza abbagliamenti e ombre. Grazie al suodesign minimal si adatta perfettamente ad ogni stile di ambiente: abitazioni moderne, hotel, ristoranti e uffici. Disponibile in due misure con relative potenze, due finiture (bianco e nero), due temperature colore (3000K e 4000K) e nella versione DA LI.