ROSSINI - RSSKLA002 PLAFONIERA QUADRATA 13/18W 3CCT IP6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...5700 K
Max. Systemleistung - 18 W
Schutzart (IP) - IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm
Gehäusefarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8015421675197
Artikelnummer
RSSKLA002
Herstellernummer
KLA002
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...5700 K
Max. Systemleistung:
18 W
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK10
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Fassung:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
280 mm
Breite:
280 mm
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Schutzklasse:
II
Höhe/Tiefe:
50 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6