ROSSINI - RSSKIN101DA INCASSO A LED 8W 3000-3500-4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...4000 K
Max. Systemleistung - 8 W
Schutzart (IP) - IP40
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°
Packung
1 ST
EAN
8015421665266
Artikelnummer
RSSKIN101DA
Herstellernummer
KIN101DA
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...4000 K
Max. Systemleistung:
8 W
Schutzart (IP):
IP40
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Dimmung DALI:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
sonstige
Schutzklasse:
II
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Außendurchmesser:
145 mm
Schlagfestigkeit:
IK02
Leuchtenlichtausbeute:
90 lm/W