pagina iniziale

ROSSINI - RSSKIN101DA INCASSO A LED 8W 3000-3500-4000K

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 8 W

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421665266

Codice prodotto

RSSKIN101DA

Cod. produttore

KIN101DA

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

3000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

8 W

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Adatto per montaggio incassato:

Tensione nominale:

220...240 V

Dimmerabile DALI:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

Altri

Classe di protezione:

II

Indice di resa cromatica:

90-100

Diametro esterno:

145 mm

Resistenza agli urti:

IK02

Rendimento luminoso delle lampade:

90 lm/W

Faretto LED ad incasso tondo con struttura in pressofusione di alluminio e diffusore in policarbonato. Disponibile in tre dimensioni con relative potenze ed ? ideale per illuminare in modo uniforme gli ambienti di passaggio, corridoi, aree comuni e retail. Il prodotto ? dotato di switch per la scelta della temperatura colore (3000K-3500K-4000K). Disponibile anche nella versione DALI e alimentatore incluso da installare in remoto. Prodotto conform ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).