ROSSINI - RSSKIK004B LAMPADA DA PARETE 9W LED 4000K B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Länge - 250 mm
Breite - 31 mm
Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°
Schutzklasse - I
Packung
1 ST
EAN
8015421585953
Artikelnummer
RSSKIK004B
Herstellernummer
KIK004B
Hersteller
RSS
Schutzart (IP):
IP65
Länge:
250 mm
Breite:
31 mm
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Schutzklasse:
I
Segnapasso LED a parete per esterno (IP65), adatto anche per pareti in muratura dove non ? possibile inserire un prodotto ad incasso. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultraviolet ti e alla corrosione. Fascio di luce direzionatoverso il basso. Disponibile in versione quadrata e rettangolare, tre finiture (bianco, grigio e antracite) e due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzaione delle connessioni elettriche, sicure, durevol i e con barriera anticondensa.