ROSSINI - RSSKAH105MTGX53 MONTATURA 5 X GX53

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 9 W
Schutzart (IP) - IP20
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - GX53
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8015421653010
Artikelnummer
RSSKAH105MTGX53
Herstellernummer
KAH105MTGX53
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
9 W
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
GX53
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
1000 mm
Breite:
380 mm
Schutzklasse:
I
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
5