Startseite

ROSSINI - RSSINT002NS APPLIQUE 1 LUCE LED 8W NICHEL SAT.

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 8 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm

  • Gehäusefarbe - Nickel

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421681372

Artikelnummer

RSSINT002NS

Herstellernummer

INT002NS

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

8 W

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000 lm

Gehäusefarbe:

Nickel

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

90 mm

Breite:

120 mm

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

300 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampada da soffitto, da parete e a sospensione LED (3000K) dal design moderno. Struttura disponibile nelle finiture nichel satinato e bianco opaco con rosone in tinta. Si tratta di uno stile che valorizza l'architettura degli spazi rendendo accoglien te l'atmosfera di ogni tipo di contesto abitativo grazie al LED integrato.