ROSSINI - RSSINT001NS PLAFONIERA LED 40W NICHEL SAT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 40 W
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm
Gehäusefarbe - Nickel
Packung
1 ST
EAN
8015421681365
Artikelnummer
RSSINT001NS
Herstellernummer
INT001NS
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
40 W
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000 lm
Gehäusefarbe:
Nickel
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
590 mm
Breite:
590 mm
Schutzklasse:
I
Höhe/Tiefe:
130 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89