Startseite

ROSSINI - RSSINT001B PLAFONIERA LED 40W 3K BIANCO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 40 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421681334

Artikelnummer

RSSINT001B

Herstellernummer

INT001B

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

40 W

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

590 mm

Breite:

590 mm

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

130 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampada da soffitto, da parete e a sospensione LED (3000K) dal design moderno. Struttura disponibile nelle finiture nichel satinato e bianco opaco con rosone in tinta. Si tratta di uno stile che valorizza l'architettura degli spazi rendendo accoglien te l'atmosfera di ogni tipo di contesto abitativo grazie al LED integrato.