Startseite

ROSSINI - RSSINE004AN TESTA LED INEMURI PER BOTTIGLIA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm

  • Fassung - sonstige

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Höhe/Tiefe - 100 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421677610

Artikelnummer

RSSINE004AN

Herstellernummer

INE004AN

Hersteller

RSS

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000 lm

Fassung:

sonstige

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Höhe/Tiefe:

100 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Nennspannung:

5...5 V

Schutzklasse:

III

Dimmung Touch and Dim:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Durchmesser:

120 mm