pagina iniziale

ROSSINI - RSSINE004AN TESTA LED INEMURI PER BOTTIGLIA

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1000 lm

  • Portalampada - Altri

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Altezza / Profondità - 100 mm

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421677610

Codice prodotto

RSSINE004AN

Cod. produttore

INE004AN

Produttore

RSS

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1000 lm

Portalampada:

Altri

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Altezza / Profondità:

100 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Antracite

Tensione nominale:

5...5 V

Classe di protezione:

III

Dimmerabile Touch and Dim:

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro:

120 mm