Startseite

ROSSINI - RSSIGL003NOL LAMPADA TAVOLO 5+2W 2700K NERO/OL

KopierenKopieren
ROSSINI - RSSIGL003NOL LAMPADA TAVOLO 5+2W 2700K NERO/OL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 8.5 W

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 550 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Art der Leuchte - Schreibtischleuchte

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421570478

Artikelnummer

RSSIGL003NOL

Herstellernummer

IGL003NOL

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

8.5 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

550 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Art der Leuchte:

Schreibtischleuchte

Mit Leuchtmittel:

ja

Höhe/Tiefe:

365 mm

Biegbar:

nein

Mit Dimmer:

nein

Justierbar:

nein

Montageart:

Standfuß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Höhenverstellbar:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzklasse:

I

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Farbe der Abdeckung:

schwarz

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Schalter:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

3.5...3.5 W

Geeignet für Wandmontage:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Mit Steckdose:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Durchmesser:

100 mm

Lampada a tavolo. Dotato di attacco magnetico per il posizionamento del corpo illuminante che consente di orientare di 360°. 8,5W 550 lm 2700K 80°