pagina iniziale

ROSSINI - RSSIGL003NOL LAMPADA TAVOLO 5+2W 2700K NERO/OL

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSSIGL003NOL LAMPADA TAVOLO 5+2W 2700K NERO/OL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 8.5 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 550 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421570478

Codice prodotto

RSSIGL003NOL

Cod. produttore

IGL003NOL

Produttore

RSS

Max prestazioni del sistema:

8.5 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

550 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Tipo di apparecchio:

Lampada da scrivania (Ufficio)

Con lampada:

Altezza / Profondità:

365 mm

Flessibile:

no

Con dimmer:

no

Regolabile:

no

Metodo di montaggio:

Base di supporto

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile in altezza:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Classe di protezione:

I

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Colore della copertura:

Nero

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con l'interruttore:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Adatto per lampade di potenza:

3.5...3.5 W

Montaggio a parete:

no

Non dimmerabile:

Con presa di corrente:

no

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro:

100 mm

Lampada a tavolo. Dotato di attacco magnetico per il posizionamento del corpo illuminante che consente di orientare di 360°. 8,5W 550 lm 2700K 80°