ROSSINI - RSSHOL130N SOSPENSIONE LED B 13W CON ANELLO N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm
Max. Systemleistung - 13 W
Gehäusefarbe - schwarz
Fassung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015421677047
Artikelnummer
RSSHOL130N
Herstellernummer
HOL130N
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000 lm
Max. Systemleistung:
13 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Fassung:
sonstige
Durchmesser:
95 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
220...240 V
Höhe/Tiefe:
145 mm
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Schutzklasse:
II
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100