ROSSINI - RSSHOL130N SOSPENSIONE LED B 13W CON ANELLO N


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1000 lm
Max prestazioni del sistema - 13 W
Colore del corpo - Nero
Portalampada - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8015421677047
Codice prodotto
RSSHOL130N
Cod. produttore
HOL130N
Produttore
RSS
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1000 lm
Max prestazioni del sistema:
13 W
Colore del corpo:
Nero
Portalampada:
Altri
Diametro:
95 mm
Materiale (del corpo):
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP20
Tensione nominale:
220...240 V
Altezza / Profondità:
145 mm
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
sì
Classe di protezione:
II
Indice di resa cromatica:
90-100