Startseite

ROSSINI - RSSHOK001B LAMPADA DA PLAFONE BIANCO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 42 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Fassung - E14

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421676194

Artikelnummer

RSSHOK001B

Herstellernummer

HOK001B

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

42 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

E14

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

1300 mm

Breite:

560 mm

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

630 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

5

Luce diffusa, omogenea e avvolgente per questa lam pada da parete e da soffitto dal design moderno eminimale. Struttura in metallo cromato oppure nella versione bianco o nero opaco, con cinque punti l uminosi omnidirezionali in vetro bianco latte perla versione da soffitto e una sfera per la versione da parete. Si presta ottimamente per l?installazione sopra un tavolo, per arredare in modo scenografico la zona living o in luoghi ristretti o di passaggio. Attacco E14 che consente di montare lampa dina LED.