Startseite

ROSSINI - RSSGRE001B VENTILATORE 5 PALE BIANCO 18W 3CCT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Durchmesser Gebläserad - 150 mm

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421569151

Artikelnummer

RSSGRE001B

Herstellernummer

GRE001B

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP20

Durchmesser Gebläserad:

150 mm

Werkstoff:

Aluminium

Ventilatore a soffitto a led 12W 3000K a 5 pale in legno verniciato bianco con struttura in alluminio bianco. 1100 lm