pagina iniziale

ROSSINI - RSSGRE001B VENTILATORE 5 PALE BIANCO 18W 3CCT

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Diametro della girante - 150 mm

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421569151

Codice prodotto

RSSGRE001B

Cod. produttore

GRE001B

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP20

Diametro della girante:

150 mm

Materiale:

Alluminio

Ventilatore a soffitto a led 12W 3000K a 5 pale in legno verniciato bianco con struttura in alluminio bianco. 1100 lm