Startseite

ROSSINI - RSSGON002AN FARETTO INCASSO LED 1,2W IP20 4000K

KopierenKopieren
ROSSINI - RSSGON002AN FARETTO INCASSO LED 1,2W IP20 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 117 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421545964

Artikelnummer

RSSGON002AN

Herstellernummer

GON002AN

Hersteller

RSS

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

117 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

anthrazit

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

ohne

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtfarbe:

weiß

Nennstrom:

350...350 mA

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Durchmesser:

70 mm

Einbaudurchmesser:

60 mm

Incasso a parete segnapasso per esterno a LED 1W 350mA, struttura in alluminio verniciata con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Alimentatore integrato. Cassaforma in dotazione. LED 1W 117lm 4000K CRI >80 -25°. Antracite.