Startseite

ROSSINI - RSSERK105RA SOSPENSIONE E27 RAME 5X75W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - Kupfer

  • Fassung - E27

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Glas

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421573349

Artikelnummer

RSSERK105RA

Herstellernummer

ERK105RA

Hersteller

RSS

Gehäusefarbe:

Kupfer

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Glas

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Pendellänge:

3000...3000 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

5

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Lampenleistung:

75...75 W

Lampada a sospensione da 1, 3, 5 luci dal design minimale, composta da portalampada in alluminio e r osone in tinta, proposti nei colori bianco o neroopaco, bronzo satinato, cromo e rame lucido. Forni ta con cavo elettrificato in tessuto proposto neicolori bianco, nero, rosso e bronzo in associazione al colore del portalampada. Attacco E27 con lampadina a vista, che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una lampadina a vis ta a LED a scelta.