pagina iniziale

ROSSINI - RSSERK105RA SOSPENSIONE E27 RAME 5X75W

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Rame

  • Portalampada - E27

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Vetro

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421573349

Codice prodotto

RSSERK105RA

Cod. produttore

ERK105RA

Produttore

RSS

Colore del corpo:

Rame

Portalampada:

E27

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Vetro

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Lunghezza della sospensione:

3000...3000 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

5

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Non dimmerabile:

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per lampade di potenza:

75...75 W

Lampada a sospensione da 1, 3, 5 luci dal design minimale, composta da portalampada in alluminio e r osone in tinta, proposti nei colori bianco o neroopaco, bronzo satinato, cromo e rame lucido. Forni ta con cavo elettrificato in tessuto proposto neicolori bianco, nero, rosso e bronzo in associazione al colore del portalampada. Attacco E27 con lampadina a vista, che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una lampadina a vis ta a LED a scelta.