Startseite

ROSSINI - RSSEMI001 SOSPENSIONE E14 BIANCO 3X40W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 60 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Fassung - E14

  • Durchmesser - 160 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Glas

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421575008

Artikelnummer

RSSEMI001

Herstellernummer

EMI001

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

60 W

Gehäusefarbe:

weiß

Fassung:

E14

Durchmesser:

160 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Glas

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

3

Nennspannung:

220...240 V

Höhe/Tiefe:

150 mm

Schutzklasse:

I

Lampada da soffitto o da parete, a sospensione, da tavolo e da terra con diffusore tondo in vetro so ffiato satinato, per un?ottima propagazione dellaluce. Disponibile in diversi diametri. Nella soluzione sospesa viene proposta in versione singola con rosone bianco, o in caduta multipla a tre elementi con kit di decentramento in finitura cromo. Per la versione da soffitto, a sospensione e tavolodisponibile con LED integrato (2700K) o con attacco E14 e E27 che consentono di montare lampadina LED. La piantana con treppiede in finitura bianca op aco ? proposta nella versione E27.