ROSSINI - RSSEMI001 SOSPENSIONE E14 BIANCO 3X40W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 60 W
Colore del corpo - Bianco
Portalampada - E14
Diametro - 160 mm
Materiale (del corpo) - Vetro
Confezione
1 PZ
EAN
8015421575008
Codice prodotto
RSSEMI001
Cod. produttore
EMI001
Produttore
RSS
Max prestazioni del sistema:
60 W
Colore del corpo:
Bianco
Portalampada:
E14
Diametro:
160 mm
Materiale (del corpo):
Vetro
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per numero di lampade:
3
Tensione nominale:
220...240 V
Altezza / Profondità:
150 mm
Classe di protezione:
I