ROSSINI - RSSDRC107DA PANELLED 60X60 30W UGR<19 CRI>90 4K0K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 30 W
Schutzart (IP) - IP40
Geeignet für Einbaumontage - ja
Dimmung DALI - ja
Packung
1 ST
EAN
8015421665228
Artikelnummer
RSSDRC107DA
Herstellernummer
DRC107DA
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
30 W
Schutzart (IP):
IP40
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Dimmung DALI:
ja
Leuchtenlichtausbeute:
120 lm/W
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK03
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
595 mm
Breite:
595 mm
Schutzklasse:
II
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100