ROSSINI - RSSDAI226 STRIP LED 12W/MT 230VAC IP20 3000K CRI80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1000 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 5000 mm
Lampenleistung je Meter - 12 W
Packung
1 ST
EAN
8015421652983
Artikelnummer
RSSDAI226
Herstellernummer
DAI226
Hersteller
RSS
Lichtstrom je Meter:
1000 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
5000 mm
Lampenleistung je Meter:
12 W
Breite:
14 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schutzklasse:
II