ROSSINI - RSSDAI226 STRIP LED 12W/MT 230VAC IP20 3000K CRI80


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1000 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 5000 mm
Potenza della lampada al metro - 12 W
Confezione
1 PZ
EAN
8015421652983
Codice prodotto
RSSDAI226
Cod. produttore
DAI226
Produttore
RSS
Flusso luminoso al metro:
1000 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
5000 mm
Potenza della lampada al metro:
12 W
Larghezza:
14 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Classe di protezione:
II