Startseite

ROSSINI - RSSCUV002ARS PLAFONIERA LED 39W ARG. SAT.

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4500...4500 K

  • Max. Systemleistung - 39 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm

  • Gehäusefarbe - Silber

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421680610

Artikelnummer

RSSCUV002ARS

Herstellernummer

CUV002ARS

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

4500...4500 K

Max. Systemleistung:

39 W

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000 lm

Gehäusefarbe:

Silber

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

400 mm

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

370 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89