ROSSINI - RSSCUV001ARS APPLIQUE LED 12W ARG. SAT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4500...4500 K
Max. Systemleistung - 12 W
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm
Gehäusefarbe - Silber
Packung
1 ST
EAN
8015421680603
Artikelnummer
RSSCUV001ARS
Herstellernummer
CUV001ARS
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
4500...4500 K
Max. Systemleistung:
12 W
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000 lm
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
400 mm
Breite:
180 mm
Schutzklasse:
I
Höhe/Tiefe:
120 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89