Startseite

ROSSINI - RSSCRY002OS LAMPADA PARATE/SOFF LED2700K OS 24W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Max. Systemleistung - 24 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm

  • Gehäusefarbe - Gold

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421569786

Artikelnummer

RSSCRY002OS

Herstellernummer

CRY002OS

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Max. Systemleistung:

24 W

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000 lm

Gehäusefarbe:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

440 mm

Breite:

320 mm

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

35 mm

Leggera e trasparente, Crystal ? una lampada LED a sospensione, parete e soffitto dalla forma squadrata, con corpo centrale in alluminio e diffusorein PMMA micro-inciso a laser per un illuminamentoomogeneo diretto e indiretto. Disponibile in versione 2700K, in diverse misure e relative potenze ein d ue finiture colore, bianco e oro satinato.