Startseite

ROSSINI - RSSCRI002RU SOSP. 6 LUCI IN VETRO RUBINO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 60 W

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Fassung - E14

  • Durchmesser - 700 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Glas

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421656882

Artikelnummer

RSSCRI002RU

Herstellernummer

CRI002RU

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

60 W

Gehäusefarbe:

sonstige

Fassung:

E14

Durchmesser:

700 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Glas

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

6

Nennspannung:

220...240 V

Höhe/Tiefe:

700 mm

Schutzklasse:

I

Lampada da parete, a sospensione chandelier e da tavolo con struttura in vetro lavorato a mano in stile classico, dettagli moderni in cristallo ottico e in metallo. La versione da parete ? disponibile con due bracci, mentre la versione a sospensionecon sei o otto. Disponibili in tre finiture (cristallo, ottanio e rubino). La versione da tavolo ? proposta in due finiture (bianco lucido e cristallo trasparente) con paralume in tessuto plissettatodi colore bianco. Attacco E14 che consente di mont are lamadina a LED.