pagina iniziale

ROSSINI - RSSCRI002RU SOSP. 6 LUCI IN VETRO RUBINO

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 60 W

  • Colore del corpo - Altri

  • Portalampada - E14

  • Diametro - 700 mm

  • Materiale (del corpo) - Vetro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421656882

Codice prodotto

RSSCRI002RU

Cod. produttore

CRI002RU

Produttore

RSS

Max prestazioni del sistema:

60 W

Colore del corpo:

Altri

Portalampada:

E14

Diametro:

700 mm

Materiale (del corpo):

Vetro

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per numero di lampade:

6

Tensione nominale:

220...240 V

Altezza / Profondità:

700 mm

Classe di protezione:

I

Lampada da parete, a sospensione chandelier e da tavolo con struttura in vetro lavorato a mano in stile classico, dettagli moderni in cristallo ottico e in metallo. La versione da parete ? disponibile con due bracci, mentre la versione a sospensionecon sei o otto. Disponibili in tre finiture (cristallo, ottanio e rubino). La versione da tavolo ? proposta in due finiture (bianco lucido e cristallo trasparente) con paralume in tessuto plissettatodi colore bianco. Attacco E14 che consente di mont are lamadina a LED.