Startseite

ROSSINI - RSSCOR012B COR001B X BINARIO TRIFASE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 50 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421668144

Artikelnummer

RSSCOR012B

Herstellernummer

COR012B

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

50 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

GU10

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Schutzklasse:

I

Außendurchmesser:

50 mm

Höhe/Tiefe:

300 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Sospensione a 1, 3 o 5 luci con struttura a formadi cono realizzata in metallo laccato in tre finiture (bianco, nero e oro satinato). Particolari e c avo elettrico, rivestito in tessuto, in tinta conil corpo lampada. Proposta nella versione singola, conkit decentramento a tre o cinque elementi, oppure con rosone lineare da tre elementi. Soluzione disponibile anche per binario SQUASH, SQUASH PRO e GROOVE EVO. Portalampada GU10 che consente di m ontare lampadina LED.