pagina iniziale

ROSSINI - RSSCOR012B COR001B X BINARIO TRIFASE

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 50 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421668144

Codice prodotto

RSSCOR012B

Cod. produttore

COR012B

Produttore

RSS

Max prestazioni del sistema:

50 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

GU10

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

Classe di protezione:

I

Diametro esterno:

50 mm

Altezza / Profondità:

300 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Sospensione a 1, 3 o 5 luci con struttura a formadi cono realizzata in metallo laccato in tre finiture (bianco, nero e oro satinato). Particolari e c avo elettrico, rivestito in tessuto, in tinta conil corpo lampada. Proposta nella versione singola, conkit decentramento a tre o cinque elementi, oppure con rosone lineare da tre elementi. Soluzione disponibile anche per binario SQUASH, SQUASH PRO e GROOVE EVO. Portalampada GU10 che consente di m ontare lampadina LED.