ROSSINI - RSSCOL102B PLAFONIERA IN VETRO FUSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 75 W
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Glas
Fassung - E27
Packung
1 ST
EAN
8015421658701
Artikelnummer
RSSCOL102B
Herstellernummer
COL102B
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
75 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Glas
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
550 mm
Breite:
90 mm
Schutzklasse:
II
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3