Startseite

ROSSINI - RSSCER012B SOSP. BIEMISS. LED 130W 4K B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 80 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Fassung - sonstige

  • Durchmesser - 1200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421666652

Artikelnummer

RSSCER012B

Herstellernummer

CER012B

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

80 W

Gehäusefarbe:

weiß

Fassung:

sonstige

Durchmesser:

1200 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

220...240 V

Höhe/Tiefe:

75 mm

Leuchtenlichtausbeute:

94 lm/W

Schlagfestigkeit:

IK02

Schutzklasse:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lampada a LED per applicazione a plafone monoemiss ione o a sospensione monoemissione e biemissione.Struttura ad anello in alluminio e diffusore in policarbonato opale per una diffusione ottimale e uniforme della luce senza abbagliamenti e ombre. Grazie al suo design minimal e alla sua efficienza energetica ? perfetta per illuminare hotel, ristoranti e sale riunioni Disponibile in due misure con relative potenze, due finiture (bianco e nero), due temperature colore (3000K e 4000K) e nella versio ne DALI.