pagina iniziale

ROSSINI - RSSCER012B SOSP. BIEMISS. LED 130W 4K B

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 80 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Portalampada - Altri

  • Diametro - 1200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421666652

Codice prodotto

RSSCER012B

Cod. produttore

CER012B

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

80 W

Colore del corpo:

Bianco

Portalampada:

Altri

Diametro:

1200 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP20

Tensione nominale:

220...240 V

Altezza / Profondità:

75 mm

Rendimento luminoso delle lampade:

94 lm/W

Resistenza agli urti:

IK02

Classe di protezione:

I

Indice di resa cromatica:

90-100