Startseite

ROSSINI - RSSCAA002 LAMPADA TERRA LED 3K BIANCO 40,5W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3075 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Höhe/Tiefe - 1830 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421571697

Artikelnummer

RSSCAA002

Herstellernummer

CAA002

Hersteller

RSS

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3075 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

1830 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Leuchtenköpfe beweglich:

nein

Mit separater Leseleuchte:

nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas matt/satiniert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Präsenzmelder:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lampenleistung:

40.5...40.5 W

Lichtfarbe:

weiß

Ohne Dimmfunktion:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Reflektor:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Justierbar:

nein

Mit Schalter:

nein

Mit Dimmer:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Schutzklasse:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Durchmesser:

360 mm

Lampada da terra con sorgente LED integrata (3000K), dimmerabile con varialuce. La struttura in metacrilato, ottima per la diffusione della luce, avvo lge la sorgente luminosa con una forma sinuosa edelegante che dona un tocco di modernit? e ricercat ezza ad ogni ambiente.