Startseite

ROSSINI - RSSBS.10610-4 SOSPENSIONE IN VETRO CONICO

KopierenKopieren
ROSSINI - RSSBS.10610-4 SOSPENSIONE IN VETRO CONICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Fassung - E27

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Lichtaustritt - direkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421516360

Artikelnummer

RSSBS.10610-4

Herstellernummer

BS.10610-4

Hersteller

RSS

Gehäusefarbe:

Chrom

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

4

Lichtverteilung:

symmetrisch

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

1000 mm

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

320 mm

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Serie di lampade da sospensione con diffusore in vetro conico in parte satinato e struttura in metallo cromato. Lampada alogena E27 4X42W.