pagina iniziale

ROSSINI - RSSBS.10610-4 SOSPENSIONE IN VETRO CONICO

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSSBS.10610-4 SOSPENSIONE IN VETRO CONICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Cromo

  • Portalampada - E27

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421516360

Codice prodotto

RSSBS.10610-4

Cod. produttore

BS.10610-4

Produttore

RSS

Colore del corpo:

Cromo

Portalampada:

E27

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

4

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

1000 mm

Alimentazione:

Non richiesto

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

320 mm

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Serie di lampade da sospensione con diffusore in vetro conico in parte satinato e struttura in metallo cromato. Lampada alogena E27 4X42W.