ROSSINI - RSSBIL504B PLAFONIERA B 58 W 4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 58 W
Schutzart (IP) - IP20
Mit Bewegungsmelder - ja
Leuchtenlichtausbeute - 113 lm/W
Packung
1 ST
EAN
8015421665679
Artikelnummer
RSSBIL504B
Herstellernummer
BIL504B
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
58 W
Schutzart (IP):
IP20
Mit Bewegungsmelder:
ja
Leuchtenlichtausbeute:
113 lm/W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Fassung:
sonstige
Blendbegrenzung (UGR):
19
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
1545 mm
Breite:
245 mm
Schutzklasse:
I
Höhe/Tiefe:
55 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100